pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6APC3MYL THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS - NK6APC3MYL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6APC3MYL THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Giallo

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983962204

Codice prodotto

PANNK6APC3MYL

Cod. produttore

NK6APC3MYL

Produttore

PAN

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

U/UTP

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Giallo

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Yellow, 3 meter