pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6APC2M THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS - NK6APC2M

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK6APC2M THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983962044

Codice prodotto

PANNK6APC2M

Cod. produttore

NK6APC2M

Produttore

PAN

Categoria:

6A (TIA)

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Altro

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Netkey Cat6A Patch Cord, CM/LSZH, Off White, 2 meter