PANDUIT - PANNK6APC10MRD THE NETKEY CAT 6A UTP PATCH CORD IS CONS - NK6APC10MRD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6A
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
0074983963225
Codice prodotto
PANNK6APC10MRD
Cod. produttore
NK6APC10MRD
Produttore
PAN
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6A
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Rosso
Manicotto anti-piegatura:
Inserito
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Altro
Costruzione del cavo:
4×2
Configurazione pin:
1:1


