PANDUIT - PANNK688MRD MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVERSALI - NK688MRD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Tipologia - Presa (jack)
Schermato - no
Adatto per cavo circolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983574711
Codice prodotto
PANNK688MRD
Cod. produttore
NK688MRD
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Tipologia:
Presa (jack)
Schermato:
no
Adatto per cavo circolare:
no
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per trefolo:
no
Adatto per conduttori massicci:
no
Colore:
Rosso
NK Cat 6 punchdown jack module - Red


