pagina iniziale

PANDUIT - PANNK688MIG MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVERSALI - NK688MIG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK688MIG MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVERSALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983574759

Codice prodotto

PANNK688MIG

Cod. produttore

NK688MIG

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Colore:

Altro

Connettore modulare, marca PANDUIT GMBH, modello PANNK688MIG - MODULI A 8 FILI 8 POSIZIONI UNIVERSALI