PANDUIT - PANNK688MGR MODULI A 8 FILI, 8 POSIZIONI, UNIVERSALI - NK688MGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa (jack)
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 6
Tipo di collegamento - Morsetto tagliente
Colore - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
0074983574728
Codice prodotto
PANNK688MGR
Cod. produttore
NK688MGR
Produttore
PAN
Tipologia:
Presa (jack)
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
6
Tipo di collegamento:
Morsetto tagliente
Colore:
Verde
NK Cat 6 punchdown jack module - Green


