PANDUIT - PANNK5EPPG24Y PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 24 PORTE DI C - NK5EPPG24Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Categoria - 5e
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983055388
Codice prodotto
PANNK5EPPG24Y
Cod. produttore
NK5EPPG24Y
Produttore
PAN
Numero di prese/prese mobili:
24
Categoria:
5e
Numero di unità di altezza (UA):
1
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
29.6 mm
24-port, Categoria 5e, patch panel punchdown, 1 RU.


