PANDUIT - PANNK5EPC2MBLY THE NETKEY CAT 5E UTP PATCH CORD IS CONS - NK5EPC2MBLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 5e
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0074983314812
Codice prodotto
PANNK5EPC2MBLY
Cod. produttore
NK5EPC2MBLY
Produttore
PAN
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
5e
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Nero
Manicotto anti-piegatura:
Senza
Costruzione del cavo:
4×2
Configurazione pin:
1:1


