pagina iniziale

PANDUIT - PANNK5EPC1MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E - NK5EPC1MY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK5EPC1MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE DI CATEGORIA 5E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983784691

Codice prodotto

PANNK5EPC1MY

Cod. produttore

NK5EPC1MY

Produttore

PAN

Categoria:

5e

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Bianco

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Costruzione del cavo:

Altro

Sezione AWG:

24

Categoria 5e, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Bianco sporco. Lenghezza 1m