pagina iniziale

PANDUIT - PANNK5EPC10MYLY THE NETKEY CAT 5E UTP PATCH CORD IS CONS - NK5EPC10MYLY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK5EPC10MYLY THE NETKEY CAT 5E UTP PATCH CORD IS CONS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 5e

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983317073

Codice prodotto

PANNK5EPC10MYLY

Cod. produttore

NK5EPC10MYLY

Produttore

PAN

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

5e

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Giallo

Manicotto anti-piegatura:

Senza

Costruzione del cavo:

4×2

Configurazione pin:

1:1

NK Copper Patch Cord, Category 5e, Yellow UTP Cable, 10 Meter