pagina iniziale

PANDUIT - PANNK5E88MGRY MODULO A 8 CAVI, 8 POSIZIONI UNIVERSALE, - NK5E88MGRY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK5E88MGRY MODULO A 8 CAVI, 8 POSIZIONI UNIVERSALE,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 5e

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

  • Colore - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983055005

Codice prodotto

PANNK5E88MGRY

Cod. produttore

NK5E88MGRY

Produttore

PAN

Tipologia:

Presa (jack)

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

5e

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Colore:

Verde

NK Cat 5e leadframe jack module - Green