pagina iniziale

PANDUIT - PANNK4BXWH-AY SCATOLA ESTERNA A 4 POSIZIONI - ADESIVA - NK4BXWH-AY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK4BXWH-AY SCATOLA ESTERNA A 4 POSIZIONI - ADESIVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento base

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Campo per dicitura - Senza campo per dicitura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983176151

Codice prodotto

PANNK4BXWH-AY

Cod. produttore

NK4BXWH-AY

Produttore

PAN

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento base

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

NK 4-Port Surface Mount Box, White