pagina iniziale

PANDUIT - PANNK2FNIW PLACCA VERTICALE, A UNA VIA, ACCETTA DUE - NK2FNIW

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK2FNIW PLACCA VERTICALE, A UNA VIA, ACCETTA DUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Altro

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0074983652600

Codice prodotto

PANNK2FNIW

Cod. produttore

NK2FNIW

Produttore

PAN

Impiego:

Altro

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura piena

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Altro

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

2

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Larghezza dell'apparecchio:

69.85 mm

Altezza dell'apparecchio:

114.3 mm

Profondità dell'apparecchio:

9.34 mm

NK 2-port, single gang, flush mount faceplate