PANDUIT - PANNK2BXBL-A THE NETKEY SURFACE MOUNT BOX IS PLENUM R - NK2BXBL-A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Altro
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
0074983661428
Codice prodotto
PANNK2BXBL-A
Cod. produttore
NK2BXBL-A
Produttore
PAN
Tipo di montaggio:
Altro
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Altro
NK 2-Port Surface Mount Box, Black


