pagina iniziale

PANDUIT - PANMPSI588T SPINA INDUSTRIALE RJ45, CATEGORIA 5E, CO - MPSI588T

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANMPSI588T SPINA INDUSTRIALE RJ45, CATEGORIA 5E, CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2×RJ45

  • Categoria - 5e

  • Tipologia - Maschio/maschio

  • Tipologia costruttiva - Diritto

  • Tipo di fissaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983421923

Codice prodotto

PANMPSI588T

Cod. produttore

MPSI588T

Produttore

PAN

Tipo di connettore:

2×RJ45

Categoria:

5e

Tipologia:

Maschio/maschio

Tipologia costruttiva:

Diritto

Tipo di fissaggio:

Vite

Schermato:

24 AWG, Category 5e, Shielded Modular Plug with Bulkhead