pagina iniziale

PANDUIT - PANLWC25-A-C20 FERMACAVO CON CHIUSURA E LATO ADESIVO - LWC25-A-C20

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLWC25-A-C20 FERMACAVO CON CHIUSURA E LATO ADESIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Incollare

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

  • Adatto in area antincendio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983710195

Codice prodotto

PANLWC25-A-C20

Cod. produttore

LWC25-A-C20

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Incollare

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

no

Distanza dalla parete:

no

Rivestito in plastica:

no

Latching Wire Clip, Adh., .25"(6.4mm) Bundle, BL