pagina iniziale

PANDUIT - PANLWC25-A-C14 FERMACAVO CON CHIUSURA E LATO ADESIVO - LWC25-A-C14

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLWC25-A-C14 FERMACAVO CON CHIUSURA E LATO ADESIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 6.4 mm

  • Tipologia - Chiuso

  • Diametro - 0...6.4 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983272235

Codice prodotto

PANLWC25-A-C14

Cod. produttore

LWC25-A-C14

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

6.4 mm

Tipologia:

Chiuso

Diametro:

0...6.4 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Adatto in area antincendio:

no

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Rivestito in plastica:

no

Latching Wire Clip, Adh., .25"(6.4mm) Bundle, GRY