pagina iniziale

PANDUIT - PANLCG4-C THE LCG4-C COPPER GROUNDING MECHANCIAL L - LCG4-C

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANLCG4-C THE LCG4-C COPPER GROUNDING MECHANCIAL L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Linguetta di collegamento

  • Materiale - Rame

  • Protezione della superficie - Lucido

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0613056669772

Codice prodotto

PANLCG4-C

Cod. produttore

LCG4-C

Produttore

PAN

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Linguetta di collegamento

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Lucido

Accessori e ricambi per messa a terra e protezione da fulmini, marca PANDUIT GMBH, modello PANLCG4-C - 14 AWG (SOL) - 4 AWG (STR) W STAINLESS