pagina iniziale

PANDUIT - PANKPS24BL THE KEYSTONE SHIELDED PATCH PANEL ACCEPT - KPS24BL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANKPS24BL THE KEYSTONE SHIELDED PATCH PANEL ACCEPT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - Altro

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056764583

Codice prodotto

PANKPS24BL

Cod. produttore

KPS24BL

Produttore

PAN

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

sì

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Numero RAL:

9005

Larghezza:

482.6 mm

Keystone 24 Port Flat Shielded Panel without Strain Relief Bar