pagina iniziale

PANDUIT - PANKPA48WSBL THE KEYSTONE SHIELDED ANGLED PATCH PANEL - KPA48WSBL

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANKPA48WSBL THE KEYSTONE SHIELDED ANGLED PATCH PANEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 48

  • Categoria - Altro

  • Tipo di collegamento - Altro

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 48

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056764590

Codice prodotto

PANKPA48WSBL

Cod. produttore

KPA48WSBL

Produttore

PAN

Numero di prese/prese mobili:

48

Categoria:

Altro

Tipo di collegamento:

Altro

Adatto per numero di prese/prese mobili:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

sì

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

43.6 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

259.4 mm

Keystone 48 Port Angled Shielded Panel with Strain Relief Bar