pagina iniziale

PANDUIT - PANIAEBHC5E ACCOPPIATORE INDUSTRIALE NERO A 8 FILI C - IAEBHC5E

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANIAEBHC5E ACCOPPIATORE INDUSTRIALE NERO A 8 FILI C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 0.135 m

  • Tipo di cavo - S/UTP

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983912544

Codice prodotto

PANIAEBHC5E

Cod. produttore

IAEBHC5E

Produttore

PAN

Categoria:

5e

Lunghezza:

0.135 m

Tipo di cavo:

S/UTP

Colore del rivestimento:

Nero

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Materiale del corpo del connettore collegamento 1:

Metallo

Materiale del corpo del connettore collegamento 2:

Metallo

Protezione della leva di arresto:

sì

Sezione AWG:

26

Grado di protezione (IP):

IP67

Industrial Ethernet Coupler Connector, Cat 5e UTP