PANDUIT - PANGES62F-A-C0 IL PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PA - GES62F-A-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Universale
Lunghezza - 30.48 mm
Larghezza - 3.3 mm
Altezza - 4.1 mm
Tipologia costruttiva - Nastro protettivo
Confezione
1 PZ
EAN
0074983627066
Codice prodotto
PANGES62F-A-C0
Cod. produttore
GES62F-A-C0
Produttore
PAN
Adatto per:
Universale
Lunghezza:
30.48 mm
Larghezza:
3.3 mm
Altezza:
4.1 mm
Tipologia costruttiva:
Nastro protettivo
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Altro
Grommet Edging, Solid 100', Adhesive Poly, Black


