PANDUIT - PANGES144F-C PROFILO SALVACAVO IN POLIETILENE A PARET - GES144F-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Universale
Lunghezza - 30480 mm
Larghezza - 5.4 mm
Altezza - 5.6 mm
Tipologia costruttiva - Nastro protettivo
Confezione
1 PZ
EAN
0074983601776
Codice prodotto
PANGES144F-C
Cod. produttore
GES144F-C
Produttore
PAN
Adatto per:
Universale
Lunghezza:
30480 mm
Larghezza:
5.4 mm
Altezza:
5.6 mm
Tipologia costruttiva:
Nastro protettivo
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Qualità del materiale:
Altro
Grommet Edging, Solid 100', Poly, Natural


