PANDUIT - PANFZTRL7N7NBNM001 OM4 12 FIBER INTERCONNECT CABLE ASSEMBLY - FZTRL7N7NBNM001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - MT / MPO
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - MT / MPO
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983873074
Codice prodotto
PANFZTRL7N7NBNM001
Cod. produttore
FZTRL7N7NBNM001
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
MT / MPO
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
MT / MPO
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
12
Colore della guaina esterna:
Turchese
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


