PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1SNM001 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELQ1Q1SNM001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 1.6 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0074983980901
Codice prodotto
PANFZ2ELQ1Q1SNM001
Cod. produttore
FZ2ELQ1Q1SNM001
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
1 m
Colore del rivestimento:
Turchese
Manicotto anti-piegatura:
Stampato


