PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1NNM030 2 FIBER OM4 PATCH CORD, LC PUSH PULL TO - FZ2ELQ1Q1NNM030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC
Categoria - OM4
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 30 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983124749
Codice prodotto
PANFZ2ELQ1Q1NNM030
Cod. produttore
FZ2ELQ1Q1NNM030
Produttore
PAN
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC
Categoria:
OM4
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
30 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)


