pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1NNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELQ1Q1NNM003

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ2ELQ1Q1NNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 3 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Turchese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983121359

Codice prodotto

PANFZ2ELQ1Q1NNM003

Cod. produttore

FZ2ELQ1Q1NNM003

Produttore

PAN

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM4

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

OM4 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord LSZH LC Push-Pull to LC Push-Pull Ultra IL - 3 Meters