pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ2ELLNSNSNM003 OM4 2-FIBER 1.6MM JACKET PATCHCORD, LOW - FZ2ELLNSNSNM003

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ2ELLNSNSNM003 OM4 2-FIBER 1.6MM JACKET PATCHCORD, LOW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Duplex

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983737437

Codice prodotto

PANFZ2ELLNSNSNM003

Cod. produttore

FZ2ELLNSNSNM003

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

SC-Duplex

Colore del rivestimento:

Turchese

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/SC Dup Std Polarity Std IL 3m