pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM030 2 FIBER OM4 LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATCH - FZ2ELLNLNSNM030

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM030 2 FIBER OM4 LC DUPLEX TO LC DUPLEX PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di cavo - Duplex

  • Lunghezza - 30 m

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

30 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

OM4 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 30m