PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELLNLNSNM005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 1.6 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0074983795741
Codice prodotto
PANFZ2ELLNLNSNM005
Cod. produttore
FZ2ELLNLNSNM005
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2:
LC-Duplex
Colore del rivestimento:
Turchese
Manicotto anti-piegatura:
Stampato


