PANDUIT - PANFZ2ELLNLNSNM001 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM4 WITH - FZ2ELLNLNSNM001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Lunghezza - 1 m
Numero di fibre - 2
Colore del rivestimento - Turchese
Confezione
1 PZ
EAN
0074983793075
Codice prodotto
PANFZ2ELLNLNSNM001
Cod. produttore
FZ2ELLNLNSNM001
Produttore
PAN
Tipo di connettore collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Lunghezza:
1 m
Numero di fibre:
2
Colore del rivestimento:
Turchese
Categoria:
OM4
Tipo di connettore collegamento 2:
LC-Duplex
Tipo di cavo:
Duplex
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm
Manicotto anti-piegatura:
Stampato


