PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM020 2 FIBER OM4 SC DUPLEX TO SC DUPLEX PATCH - FZ23LSNSNSNM020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 2
Tipo di cavo - Duplex
Lunghezza - 20 m
Confezione
1 PZ
EAN
0074983828036
Codice prodotto
PANFZ23LSNSNSNM020
Cod. produttore
FZ23LSNSNSNM020
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
20 m
Tipo di connettore collegamento 1:
SC-Duplex
Tipo di connettore collegamento 2:
SC-Duplex
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord LSZH SC Duplex to SC Duplex Std. IL - 20m


