pagina iniziale

PANDUIT - PANFX2ERQ1Q1SNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM3 WITH - FX2ERQ1Q1SNM003

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFX2ERQ1Q1SNM003 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM3 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 3 m

  • Colore del rivestimento - Turchese

  • Categoria - OM3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983996520

Codice prodotto

PANFX2ERQ1Q1SNM003

Cod. produttore

FX2ERQ1Q1SNM003

Produttore

PAN

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

3 m

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM3

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

OM3 2f 1.6mm PC OFNR PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 3m