pagina iniziale

PANDUIT - PANFX2ELLNLNSNM010 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM3 WITH - FX2ELLNLNSNM010

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFX2ELLNLNSNM010 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OM3 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore collegamento 1 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Lunghezza - 10 m

  • Numero di fibre - 2

  • Colore del rivestimento - Turchese

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983922222

Codice prodotto

PANFX2ELLNLNSNM010

Cod. produttore

FX2ELLNLNSNM010

Produttore

PAN

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Lunghezza:

10 m

Numero di fibre:

2

Colore del rivestimento:

Turchese

Categoria:

OM3

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di cavo:

Duplex

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

OM3 2f 1.6mm PC LSZH LC Dup/LC Dup Std Polarity Std IL 10m