pagina iniziale

PANDUIT - PANFRSHC6YL2 COPERCHIO INCERNIERATO DIVISO OPZIONALE - FRSHC6YL2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFRSHC6YL2 COPERCHIO INCERNIERATO DIVISO OPZIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 150 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Da fissare a scatto

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 8 M

EAN

0074983850914

Codice prodotto

PANFRSHC6YL2

Cod. produttore

FRSHC6YL2

Produttore

PAN

Larghezza parte superiore:

150 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Adatto per passerella forata\chiusa:

sì

Adatto per passarella a traversini:

no

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Channel Cover, Split Hinged Snap-On, 6"x 4"(150mm x 100mm) 2m, FiberRunner, YL