pagina iniziale

PANDUIT - PANFR12X4YL2 DA UTILIZZARE PER INSTRADARE I CAVI ORIZ - FR12X4YL2

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFR12X4YL2 DA UTILIZZARE PER INSTRADARE I CAVI ORIZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 341.9 mm

  • Altezza - 112.8 mm

  • Protezione della superficie - Altro

  • Lunghezza - 4000 mm

Confezione

  • 4 M

Impronta di carbonio del prodotto

59.487 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

0074983835010

Codice prodotto

PANFR12X4YL2

Cod. produttore

FR12X4YL2

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Larghezza:

341.9 mm

Altezza:

112.8 mm

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza:

4000 mm

Perforazione laterale:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Qualità del materiale:

PVC

Channel, 12"x 4"(300mm x 100mm), 2m, FiberRunner, YL