pagina iniziale

PANDUIT - PANFQSNZ24 50UM OM4 24 FIBRE OUTSIDE PLANT ARMORED - FQSNZ24

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFQSNZ24 50UM OM4 24 FIBRE OUTSIDE PLANT ARMORED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Categoria - OM4

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Senza

Confezione

  • 1 M

EAN

0074983851683

Codice prodotto

PANFQSNZ24

Cod. produttore

FQSNZ24

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Categoria:

OM4

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

50um OM4 24 Fibre Outside Plant Armored (Single Armor, Single Jacket), EuroClass Fca, 250um Fibres