pagina iniziale

PANDUIT - PANFPUD6X88MTG UTP FIELD TERM PLUG, 4-PAIR, 22 - 26 AWG - FPUD6X88MTG

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFPUD6X88MTG UTP FIELD TERM PLUG, 4-PAIR, 22 - 26 AWG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Connettore

  • Schermato - no

  • Adatto per cavo circolare - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056366121

Codice prodotto

PANFPUD6X88MTG

Cod. produttore

FPUD6X88MTG

Produttore

PAN

Categoria:

6A

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Connettore

Schermato:

no

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

sì

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per trefolo:

no

Colore:

Nero

TX6A Category 6A UTP Field Terminable RJ45 Plug with 45° Up/Down Cap