PANDUIT - PANFLCSMC6BLY LC OPTICAM 50/125 ?M CONNETTORE MULTIMOD - FLCSMC6BLY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Connettore
Adatto per tipo di fibra - Multimode
Tipo di connettore - LC
Colore - Nero
Classe della fibra - OM1
Confezione
1 PZ
EAN
0074983047475
Codice prodotto
PANFLCSMC6BLY
Cod. produttore
FLCSMC6BLY
Produttore
PAN
Tipologia:
Connettore
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Tipo di connettore:
LC
Colore:
Nero
Classe della fibra:
OM1
LC 62.5/125µm multimode simplex connector, black boot


