pagina iniziale

PANDUIT - PANFLCDMC5BLY CONNETTORE LC OPTICAM 50/125 ?M DUPLEX M - FLCDMC5BLY

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFLCDMC5BLY CONNETTORE LC OPTICAM 50/125 ?M DUPLEX M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Adatto per tipo di fibra - Multimode

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Materiale delle ferrule - Ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015269796092

Codice prodotto

PANFLCDMC5BLY

Cod. produttore

FLCDMC5BLY

Produttore

PAN

Tipologia:

Connettore

Adatto per tipo di fibra:

Multimode

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Materiale delle ferrule:

Ceramica

OptiCam® 50µm OM2 LC Duplex Fiber Optic Connector with Black Backbone and Black 900µm boot