pagina iniziale

PANDUIT - PANFCE2U ALLOGGIA FINO A OTTO CASSETTE QUICKNET, - FCE2U

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFCE2U ALLOGGIA FINO A OTTO CASSETTE QUICKNET,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio 19"

  • Numero di unità rack - 2

  • Altezza - 88.4 mm

  • Larghezza - 447 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983008742

Codice prodotto

PANFCE2U

Cod. produttore

FCE2U

Produttore

PAN

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

2

Altezza:

88.4 mm

Larghezza:

447 mm

Profondità:

414 mm

Rack Mount Fiber Enclosure 2 RU