pagina iniziale

PANDUIT - PANFC2XN-12-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OM3, AND F - FC2XN-12-10AS

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFC2XN-12-10AS THE OPTICOM FIBER CASSETTE IS OM3, AND F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimode 50/125

  • Classe della fibra - OM3

  • Numero prese gestite - 6

  • Esecuzione APC - no

  • Colore - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983951444

Codice prodotto

PANFC2XN-12-10AS

Cod. produttore

FC2XN-12-10AS

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Multimode 50/125

Classe della fibra:

OM3

Numero prese gestite:

6

Esecuzione APC:

no

Colore:

Altro

Adatto per numero di inserti moduli:

1

Con numero di prese mobili/adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Tipo di montaggio:

Altro

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

MT/MPO

Con scatola:

sì

Con piastra frontale:

sì

Numero RAL:

9.005

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

35 mm

Larghezza:

89 mm

Profondità:

125 mm

OM3 12-fiber total, standard loss, LC duplex adapter (color and split sleeve dictated by fiber type), standard method A