PANDUIT - PANFAKC902-40 THE 2 FIBRE INDOOR/OUTDOOR TIGHT BUFFERE - FAKC902-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Colore del rivestimento - Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Confezione
1 M
EAN
0613056314610
Codice prodotto
PANFAKC902-40
Cod. produttore
FAKC902-40
Produttore
PAN
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza


