pagina iniziale

PANDUIT - PANFAGC924-14 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR AMORED CENTR - FAGC924-14

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFAGC924-14 THE 24 FIBRE INDOOR/OUTDOOR AMORED CENTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Numero di fibre per ogni filo - 24

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056684089

Codice prodotto

PANFAGC924-14

Cod. produttore

FAGC924-14

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

24

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

170 mm

Terreno:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Ind/Out Central Tube Armored OS2 24 Fibers, LSZH B2ca-s1a-d1-a1