pagina iniziale

PANDUIT - PANFADSCZBU-L ADATTATORE PER FIBRE OTTICHE MONOMODALI - FADSCZBU-L

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFADSCZBU-L ADATTATORE PER FIBRE OTTICHE MONOMODALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Innesto

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Materiale del manicotto - Ceramica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

0074983423354

Codice prodotto

PANFADSCZBU-L

Cod. produttore

FADSCZBU-L

Produttore

PAN

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

SC Dupl Fiber Optic Adapter BU (Zirc)