pagina iniziale

PANDUIT - PANFADC912-24 THE 12 FIBRE INDOOR CABLE IS OS2, EUROCL - FADC912-24

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFADC912-24 THE 12 FIBRE INDOOR CABLE IS OS2, EUROCL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056395343

Codice prodotto

PANFADC912-24

Cod. produttore

FADC912-24

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Materiale del rivestimento:

PVC

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Resistente ai prodotti chimici:

no

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Terreno:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

9um OS2 12 Fibre Indoor Distribution, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 900um Buffered Fibres