pagina iniziale

PANDUIT - PANFACC912-24 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACC912-24

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANFACC912-24 THE 12 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Tipo di filo - Cavo multifibra a struttura centrale

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Numero di fibre per ogni filo - 12

Confezione

  • 1 M

EAN

0613056395046

Codice prodotto

PANFACC912-24

Cod. produttore

FACC912-24

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Tipo di filo:

Cavo multifibra a struttura centrale

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

12

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

sì

Con protezione contro i roditori:

sì

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

sì

Con alette bloccacavo:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Cavo senza metallo:

sì

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Insufflabile:

no

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente ai prodotti chimici:

no

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

90 mm

Terreno:

sì

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

9um OS2 12 Fibre Indoor-Outdoor Central Tube, EuroClass Cca-s1a-d1-a1, 250um Fibres