PANDUIT - PANFACC908-24 THE 8 FIBRE INDOOR/OUTDOOR CENTRAL TUBE - FACC908-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fibre - 8
Numero di fibre per ogni filo - 8
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Con alette bloccacavo - no
Confezione
1 M
EAN
0613056395039
Codice prodotto
PANFACC908-24
Cod. produttore
FACC908-24
Produttore
PAN
Numero di fibre:
8
Numero di fibre per ogni filo:
8
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Con alette bloccacavo:
no
Con protezione contro i roditori:
sì
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
sì
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
sì
Cavo senza metallo:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Resistente ai prodotti chimici:
no
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
90 mm
Terreno:
sì
Insufflabile:
no