pagina iniziale

PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH - F92ELQ1Q1SNM005

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM005 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Categoria - OS2

  • Diametro esterno guaina della singola fibra - 1.6 mm

  • Tipo di cavo - Duplex

  • Lunghezza - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983070015

Codice prodotto

PANF92ELQ1Q1SNM005

Cod. produttore

F92ELQ1Q1SNM005

Produttore

PAN

Tipo di fibra:

Singlemode

Categoria:

OS2

Diametro esterno guaina della singola fibra:

1.6 mm

Tipo di cavo:

Duplex

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

LC-Duplex

Tipo di connettore collegamento 2:

LC-Duplex

Colore del rivestimento:

Giallo

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 5m