PANDUIT - PANF92ELQ1Q1SNM001 THE DUPLEX FIBER PATCH CORD IS OS2 WITH - F92ELQ1Q1SNM001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode
Categoria - OS2
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 1.6 mm
Tipo di cavo - Duplex
Confezione
1 PZ
EAN
0074983031917
Codice prodotto
PANF92ELQ1Q1SNM001
Cod. produttore
F92ELQ1Q1SNM001
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Singlemode
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
2
Diametro esterno guaina della singola fibra:
1.6 mm
Tipo di cavo:
Duplex
Lunghezza:
1 m
Colore del rivestimento:
Giallo
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
OS2 2f 1.6mm PC LSZH PushPull LC/PushPull LC Std Polarity Std IL 1m


